SONEPAR TUOTESARJAT - Kutisteulkopääte 20 kV APYAKMM - XVKAU 43300, 3x240-300 mm2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 240...300 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 set
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052474591
Sähkönumero
5247459
Toimittajan tuotenumero
XVKAU 43300
Tukkuerä
1
Nimellispoikkipinta-ala:
240...300 mm²
Kutisteulkopääte 20 kV APYAKMM - XVKAU 43300, 3x240-300 mm2
Kutisteulkopääte 20 kV APYAKMM - XVKAU 4300, 3x240-300 mm2
Kutisteulkopääte 20 kV APYAKMM - XVKAU 4300, 3x240-300 mm2