SONEPAR TUOTESARJAT - Kutisteulkopääte APAKM/PLKVJ - XVKGU 33120, 10kV 3x70-120 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 70...120 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 set
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052471125
Sähkönumero
5247112
Toimittajan tuotenumero
XVKGU 33120
Tukkuerä
1
Nimellispoikkipinta-ala:
70...120 mm²
Kutisteulkopääte APAKM/PLKVJ - XVKGU 33120, 10kV 3x70-120 mm2Kutisteulkopääte APAKM/PLKVJ - XVKGU 33120, 10kV 3x70-120 mm2
Kutisteulkopääte APAKM/PLKVJ - XVKGU 33120, 10kV 3x70-120 mm2
Kutisteulkopääte APAKM/PLKVJ - XVKGU 33120, 10kV 3x70-120 mm2


