SONEPAR TUOTESARJAT - Lisätarvikepakkaus AHXAMK-W - AHXCMK-WTC - XVRO 1070 35-240/20 95-300/10

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi
SONEPAR TUOTESARJAT - Lisätarvikepakkaus AHXAMK-W - AHXCMK-WTC - XVRO 1070  35-240/20 95-300/10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 35...240 mm²

  • Malli / Tyyppi - lämpökutiste

  • Johdinten lukumäärä - 3

  • Eriste - muovi

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052496685

Sähkönumero

5249668

Toimittajan tuotenumero

5249668

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

35...240 mm²

Malli / Tyyppi:

lämpökutiste

Johdinten lukumäärä:

3

Eriste:

muovi

Nimellisjännite U0/U (Um):

12/20 (24) kV

Suojajohdin:

ei

Halogeeniton:

ei

Konsentrisella suojalla:

ei

Soveltuu paperi- ja muovikaapelin yhteenliittämiseen:

ei

Kaivoshyväksyntä:

ei

Soveltuu:

muu

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ei ole

Lisätarvikepakkaus perusjatkoksille XVRW 4970 ja 49240. Käyttöalue:AHXAMK-W-AHXCMK-WTV 95-300 mm2 10 kV ja 35-240 mm2 20 kV. (Käy myöskaapeleille AHXAMK-WHF, -WM ja -WP sekä AHXCMK-HF.)

Lisätarvikepakkaus perusjatkoksille XVRW 4970 ja 49240. Käyttöalue:AHXAMK-W - AHXCMK-WTV 95-300 mm2 10 kV ja 35-240 mm2 20 kV. (Käy myös kaapeleille AHXAMK-WHF, -WM ja -WP sekä AHXCMK-HF.)