SONEPAR TUOTESARJAT - Lisätarvikepakkaus AHXAMK-W - PYLKVJ - XVRMO 1052 95-240 mm2 20 kV


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 95...240 mm²
Malli / Tyyppi - lämpökutiste
Johdinten lukumäärä - 3
Eriste - paperi-muovi
Nimellisjännite U0/U (Um) - 12/20 (24) kV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052497323
Sähkönumero
5249732
Toimittajan tuotenumero
XVRMO 1052 AHXAMK-W(
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
95...240 mm²
Malli / Tyyppi:
lämpökutiste
Johdinten lukumäärä:
3
Eriste:
paperi-muovi
Nimellisjännite U0/U (Um):
12/20 (24) kV
Suojajohdin:
ei
Halogeeniton:
ei
Konsentrisella suojalla:
ei
Soveltuu paperi- ja muovikaapelin yhteenliittämiseen:
kyllä
Kaivoshyväksyntä:
ei
Soveltuu:
muu
Liitostarvikkeet (sisältyvät):
ei ole
Lisätarvikepakkaus perusjatkokselle XVRWM 49240. Käyttöalue: AHXAMK-W95-240 mm2 20 kV - PYLKVJ 95-240 mm2 20 kV. (Käy myös kaapeleille AHXAMK-WHF, -WM ja -WP.)