SONEPAR TUOTESARJAT - Lisätarvikepakkaus AHXCMK-WTC/HF - XVRMO 1772 95-240/20 185-300/10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 95...240 mm²
Malli / Tyyppi - lämpökutiste
Johdinten lukumäärä - 3
Eriste - muovi
Nimellisjännite U0/U (Um) - 12/20 (24) kV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052497521
Sähkönumero
5249752
Toimittajan tuotenumero
XVRMO 1772 AHXCMK-WT
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
95...240 mm²
Malli / Tyyppi:
lämpökutiste
Johdinten lukumäärä:
3
Eriste:
muovi
Nimellisjännite U0/U (Um):
12/20 (24) kV
Suojajohdin:
ei
Halogeeniton:
ei
Konsentrisella suojalla:
ei
Soveltuu paperi- ja muovikaapelin yhteenliittämiseen:
ei
Kaivoshyväksyntä:
ei
Soveltuu:
muu
Liitostarvikkeet (sisältyvät):
ei ole
Lisätarvikepakkaus perusjatkoksille XVRWM 49240 ja XVRWM 49300.Käyttöalue: AHXCMK-WTC - AHXCMK-WTC 185-300 mm2 10 kV ja 95-240 mm2 20 kV. (Käy myös kaapelille AHXCMK-HF.)


