SONEPAR TUOTESARJAT - Lisätarvikepakkaus AXMK-APAKM - XVRBA 15095, 4x25-95mm2 1 kV

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 25...95 mm²

  • Malli / Tyyppi - lämpökutiste

  • Johdinten lukumäärä - 1

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Suojajohdin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052492496

Sähkönumero

5249249

Toimittajan tuotenumero

XVRBA 15095

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

25...95 mm²

Malli / Tyyppi:

lämpökutiste

Johdinten lukumäärä:

1

Nimellisjännite U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Suojajohdin:

ei

Halogeeniton:

ei

Konsentrisella suojalla:

ei

Kaivoshyväksyntä:

ei

Soveltuu:

muu

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ei ole

Lisätarvikepakkaus XVRBA 15095 APAKM 25-95 mm2. Alumiinivaippaisen APAKM-kaapelin jatkamiseen AXMK tai APAKM-AMCMK -kaapeliin.

Lisätarvikepakkaus XVRBA 15095 APAKM 25-95 mm2. Alumiinivaippaisen APAKM-kaapelin jatkamiseen AXMK tai APAKM-AMCMK -kaapeliin.