SONEPAR TUOTESARJAT - Lisätarvikepakkaus jatkamiseen maassa - XVRO 3003, AHXAMK-WM


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - lämpökutiste
Johdinten lukumäärä - 1
Suojajohdin - ei
Halogeeniton - ei
Konsentrisella suojalla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052496937
Sähkönumero
5249693
Toimittajan tuotenumero
XVRO 3003
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
lämpökutiste
Johdinten lukumäärä:
1
Suojajohdin:
ei
Halogeeniton:
ei
Konsentrisella suojalla:
ei
Kaivoshyväksyntä:
ei
Soveltuu:
muu
Liitostarvikkeet (sisältyvät):
ei ole
Lisätarvikepakkaus multiwiskin eristetyn kannattimen jatkamiseen maassa.
Lisätarvikepakkaus multiwiskin eristetyn kannattimen jatkamiseen maassa.
Lisätarvikepakkaus multiwiskin eristetyn kannattimen jatkamiseen maassa.