SONEPAR TUOTESARJAT - Lisätarvikepakkaus RSTI, RSES ja RSSS - XVTO 10300 25-300 mm2 10-20 kV

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi
SONEPAR TUOTESARJAT - Lisätarvikepakkaus RSTI, RSES ja RSSS - XVTO 10300  25-300 mm2 10-20 kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - muu

  • Pinnan suojaus - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052322953

Sähkönumero

5232295

Toimittajan tuotenumero

5232295

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Haaroituksen suojauspakkaus kosketussuojatuille pistokepäätteille. Käyttöalue: AHXCMK-WTC 3x25-300 mm2 10-20 kV. (Käy myös kaapeleille AHXCMK-WHF, AXAL-TT, AXLJ-TT jne.)

Haaroituksen suojauspakkaus kosketussuojatuille pistokepäätteille. Käyttöalue: AHXCMK-WTC 3x25-300 mm2 10-20 kV. (Käy myös kaapeleille AHXCMK-WHF, AXAL-TT, AXLJ-TT jne.)