SONEPAR TUOTESARJAT - Maad.pakkaus RSTI, RSES, RSSS / AHXAMK-W - XVTWM 10240 95-240/20 150-300/10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - muu
Pinnan suojaus - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 set
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052322892
Sähkönumero
5232289
Toimittajan tuotenumero
5232289
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Maadoituspakkaus kosketussuojatuille kulma- ja suorapistokepäätteilleRSTI, RSES ja RSSS. Käyttöalue: AHXAMK-W 3x150-300 mm2 10 kV ja 3x95-240mm2 20 kV.
Maadoituspakkaus kosketussuojatuille kulma- ja suorapistokepäätteilleRSTI, RSES ja RSSS. Käyttöalue: AHXAMK-W 3x150-300 mm2 10 kV ja 3x95-240
Maadoituspakkaus kosketussuojatuille kulma- ja suorapistokepäätteilleRSTI, RSES ja RSSS. Käyttöalue: AHXAMK-W 3x150-300 mm2 10 kV ja 3x95-240


