SONEPAR TUOTESARJAT - Ruuvijatkosholkki mom. 1kV - XMAB 15185, 25-185 mm2 Al/Cu

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi
SONEPAR TUOTESARJAT - Ruuvijatkosholkki  mom. 1kV - XMAB 15185, 25-185 mm2 Al/Cu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM - 35...185 mm²

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE - 10...95 mm²

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM - 25...185 mm²

  • Jännitealue - muu

  • Eristetty - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052491666

Sähkönumero

5249166

Toimittajan tuotenumero

5249166

Tukkuerä

40

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM:

35...185 mm²

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE:

10...95 mm²

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM:

25...185 mm²

Jännitealue:

muu

Eristetty:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP00

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM:

35...185 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RE:

16...185 mm²

Pinnan suojaus:

tinattu

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SM:

25...185 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:

35...185 mm²

Juotosreikä:

ei

Vuotoerotin/väliseinä:

kyllä

Nimellisvirta:

400 A

Ruuvien lukumäärä:

4

XMAB 15185 25...185MM 1KV AL/CU

XMAB 15185 25...185MM 1KV AL/CU