SONEPAR TUOTESARJAT - Ruuvijatkosholkki mom. 1kV - XMAB 15300, 150-300 mm2 Al/Cu

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM - 150...300 mm²

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE - 0...0 mm²

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM - 0...0 mm²

  • Jännitealue - muu

  • Eristetty - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052491680

Sähkönumero

5249168

Toimittajan tuotenumero

5249168

Tukkuerä

20

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM:

150...300 mm²

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE:

0...0 mm²

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM:

0...0 mm²

Jännitealue:

muu

Eristetty:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP00

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM:

150...300 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RE:

150...300 mm²

Pinnan suojaus:

tinattu

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SM:

150...300 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:

150...300 mm²

Juotosreikä:

ei

Vuotoerotin/väliseinä:

kyllä

Nimellisvirta:

630 A

Ruuvien lukumäärä:

4

XMAB 15300 150...300MM 1KV AL/CU

XMAB 15300 150...300MM 1KV AL/CU