SONEPAR TUOTESARJAT - Sisäpääte 10 kV (A)HXCMK-(WTC) 3x1x - XVKP 39095, 3x(1x25-95 mm2) 10 kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 25...95 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 set
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052474058
Sähkönumero
5247405
Toimittajan tuotenumero
XVKP 39070
Tukkuerä
1
Nimellispoikkipinta-ala:
25...95 mm²
Kutistesisäpääte 1-vaiheisille 10 kV kaapeleille 3x(1x25-95 mm2), joissa konsentrinen kosketussuoja Cu-langoista. Pakkaus sisältää tarvikkeet kolmelle vaiheelle. Kaapelikengät on tilattava erikseen.
Sisäpääte 10 kV (A)HXCMK-(WTC) 3x1x - XVKP 39095, 3x(1x25-95 mm2) 10 kV. Kutistesisäpääte 1-vaiheisille 10 kV kaapeleille 3x(1x25-95 mm2), joissa konsentrinen kosketussuoja Cu-langoista. Pakkaus sisältää tarvikkeet kolmelle vaiheelle. Kaapelikengät on tilattava erikseen.
Sisäpääte 10 kV (A)HXCMK-(WTC) 3x1x - XVKP 39095, 3x(1x25-95 mm2) 10 kV. Kutistesisäpääte 1-vaiheisille 10 kV kaapeleille 3x(1x25-95 mm2), joissa konsentrinen kosketussuoja Cu-langoista. Pakkaus sisältää tarvikkeet kolmelle vaiheelle. Kaapelikengät on tilattava erikseen.


