SONEPAR TUOTESARJAT - Sisäpääte 10 kV AHXCMK-(WTC/PLUS) 3x1x - XVKP 39800, 3x(1x500-800 mm2) 10 kV


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 500...800 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 set
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052474300
Sähkönumero
5247430
Toimittajan tuotenumero
XVKP 39800
Tukkuerä
1
Nimellispoikkipinta-ala:
500...800 mm²
Kutistesisäpääte kaapeleille AHXCMK-(WTC/HF/PLUS) 3x(1x500-800 mm2) 10kV. Pakkaus sisältää tarvikkeet kolmelle vaiheelle. Kaapelikengät on tilattava erikseen.
Kutistesisäpääte kaapeleille AHXCMK-(WTC/HF/PLUS) 3x(1x500-800 mm2) 10kV. Pakkaus sisältää tarvikkeet kolmelle vaiheelle. Kaapelikengät on tilattava erikseen.
Kutistesisäpääte kaapeleille AHXCMK-(WTC/HF/PLUS) 3x(1x500-800 mm2) 10kV. Pakkaus sisältää tarvikkeet kolmelle vaiheelle. Kaapelikengät on tilattava erikseen.