SONEPAR TUOTESARJAT - Sisäpääte 20 kV AHXAMK-W(HF/M/P) 3x - IXSU F 5121J, 3x25-70 mm2 20 kV

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu sisäkäyttöön - kyllä

  • Soveltuu ulkokäyttöön - ei

  • Kaapelipäätteen tyyppi - lämpökutiste

  • Johtimien määrä - 3

  • Eriste - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 set

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052321918

Sähkönumero

5232191

Toimittajan tuotenumero

5232191

Tukkuerä

1

Soveltuu sisäkäyttöön:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Kaapelipäätteen tyyppi:

lämpökutiste

Johtimien määrä:

3

Eriste:

muovi

Suojajohdin:

ei

Kaapelikiinnike:

ei

Kaapelikengän tyyppi:

ei ole

Nimellispoikkipinta-ala:

25...70 mm²

Kelpuutettu jännite:

20 kV

Nimellisjännite U:

20 kV

Nimellisjännite U0:

10 kV

Malli / Tyyppi:

Erillään oleville johtimille

Materiaalilaatu, eristysmateriaali:

muu

Kutistesisäpääte kaapelille AHXAMK-W 3x25-70 mm2 20 kV.Al-folionmaadoitusliitos kontaktilevyllä ja jousikiristimellä.

Kutistesisäpääte kaapelille AHXAMK-W 3x25-70 mm2 20 kV. Al-folionmaadoitusliitos kontaktilevyllä ja jousikiristimellä. Vaihejohtimien