SONEPAR TUOTESARJAT - Sisäpääte 20 kV AHXAMK-W(HF/M/P) 3x - IXSU F 5131J, 3x70-240 mm2 20 kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu sisäkäyttöön - kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön - ei
Kaapelipäätteen tyyppi - lämpökutiste
Johtimien määrä - 3
Eriste - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 set
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052321925
Sähkönumero
5232192
Toimittajan tuotenumero
5232192
Tukkuerä
1
Soveltuu sisäkäyttöön:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Kaapelipäätteen tyyppi:
lämpökutiste
Johtimien määrä:
3
Eriste:
muovi
Suojajohdin:
ei
Kaapelikiinnike:
ei
Kaapelikengän tyyppi:
ei ole
Nimellispoikkipinta-ala:
70...240 mm²
Kelpuutettu jännite:
20 kV
Nimellisjännite U:
20 kV
Nimellisjännite U0:
10 kV
Malli / Tyyppi:
Erillään oleville johtimille
Materiaalilaatu, eristysmateriaali:
muu
Kutistesisäpääte kaapelille AHXAMK-W 3x70-240 mm2 20 kV. Al-folionmaadoitusliitos kontaktilevyllä ja jousikiristimellä. Vaihejohtimien


