SONEPAR TUOTESARJAT - Ulkopääte 10 kV AHXCMK-HF/WTC 3x - XVKUPC 33300, 3x95-300 mm2 10 kV


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 95...300 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 set
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052322526
Sähkönumero
5232252
Toimittajan tuotenumero
5232252
Tukkuerä
1
Nimellispoikkipinta-ala:
95...300 mm²
Kutisteulkopääte kaapelille AHXCMK-HF/WTC 3x95-300 mm2 10 kV.Kaapelikengät on tilattava erikseen. ((Käy myös kaapeleille AXAL-TT, AXLJ-TT jne.)
Kutisteulkopääte kaapelille AHXCMK-HF/WTC 3x95-300 mm2 10 kV.Kaapelikengät on tilattava erikseen. ((Käy myös kaapeleille AXAL-TT, AXLJ-TT jne.)
Kutisteulkopääte kaapelille AHXCMK-HF/WTC 3x95-300 mm2 10 kV.Kaapelikengät on tilattava erikseen. ((Käy myös kaapeleille AXAL-TT, AXLJ-TT jne.)