SONEPAR TUOTESARJAT - Ulkopääte 10 kV AHXCMK-(WTC/PLUS) 3x1x - XVKUP 39800, 3x(1x500-800 mm2) 10 kV

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi
SONEPAR TUOTESARJAT - Ulkopääte 10 kV AHXCMK-(WTC/PLUS) 3x1x - XVKUP 39800, 3x(1x500-800 mm2) 10 kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellispoikkipinta-ala - 500...800 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 set

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052474218

Sähkönumero

5247421

Toimittajan tuotenumero

XVKUP 39800

Tukkuerä

1

Nimellispoikkipinta-ala:

500...800 mm²

Kutisteulkopääte kaapelille AHXCMK-(WTC/HF/PLUS) 3x(1x500-800 mm2) 10kV. Pakkaus sisältää tarvikkeet kolmelle vaiheelle. Kaapelikengät on tilattava erikseen.

Kutisteulkopääte kaapelille AHXCMK-(WTC/HF/PLUS) 3x(1x500-800 mm2) 10kV. Pakkaus sisältää tarvikkeet kolmelle vaiheelle. Kaapelikengät on tilattava erikseen.