SONEPAR TUOTESARJAT - Ulkopääte 20 kV AHXCMK-HF/WTC 3x - XVKUPC 43070, 3x25-70 mm2 20 kV


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 25...70 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 set
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052322540
Sähkönumero
5232254
Toimittajan tuotenumero
5232254
Tukkuerä
1
Nimellispoikkipinta-ala:
25...70 mm²
Kutisteulkopääte kaapelille AHXCMK-HF/WTC 3x25-70 mm2 20 kV.Kaapelikengät on tilattava erikseen. (Käy myös kaapeleille AXAL-TT, AXLJ-TT jne.)
Kutisteulkopääte kaapelille AHXCMK-HF/WTC 3x25-70 mm2 20 kV.Kaapelikengät on tilattava erikseen. (Käy myös kaapeleille AXAL-TT, AXLJ-TT jne.)
Kutisteulkopääte kaapelille AHXCMK-HF/WTC 3x25-70 mm2 20 kV.Kaapelikengät on tilattava erikseen. (Käy myös kaapeleille AXAL-TT, AXLJ-TT jne.)