SONEPAR TUOTESARJAT - Ulkopääte 20 kV AHXCMK-(WTC/PLUS) 3x1x - XVKUP 49800, 3x(1x400-800 mm2) 20 kV

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellispoikkipinta-ala - 400...800 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 set

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052474805

Sähkönumero

5247480

Toimittajan tuotenumero

XVKUP 49800

Tukkuerä

1

Nimellispoikkipinta-ala:

400...800 mm²

Kutisteulkopääte kaapelille AHXCMK-(WTC/HF/PLUS) 3x(1x400-800 mm2) 20kV. Pakkaus sisältää tarvikkeet kolmelle vaiheelle. Kaapelikengät on tilattava erikseen.

Kutisteulkopääte kaapelille AHXCMK-(WTC/HF/PLUS) 3x(1x400-800 mm2) 20kV. Pakkaus sisältää tarvikkeet kolmelle vaiheelle. Kaapelikengät on tilattava erikseen.