SONEPAR TUOTESARJAT - Ulkopääte AHXAMK-W - XVKWU 59800M 3x1x800 mm2 30 kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9747248
Toimittajan tuotenumero
XVKWU 59800M
Tukkuerä
1
Kutisteulkopääte kaapelille AHXAMK-W 3×1×800 mm2 30 kV. Pakkauksessamomenttikiristeiset kaapelikengät.