SONTHEIMER - Askelkytkin 1-2-3-4 kansias. - ST41/8ZM/303

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410036046202
Sähkönumero
3604620
Toimittajan tuotenumero
ST41/8ZM/F637
Tukkuerä
50
ST41/8ZM/F303 1-2-3-4 ASKEL KANSI #
Tekniset arvot
AC-21A = 25A
AC-23A (440 V) = 7,5 kW
AC-3 (440 V) = 5,5 kW
U = 690V
Maks. johtimen poikkipinta-ala = 4 mm2
Maks. kiristysmomentti = 1,2 Nm
Maksimi etusulake = 25A
Tekniset arvot
AC-21A = 25A
AC-23A (440 V) = 7,5 kW
AC-3 (440 V) = 5,5 kW
U = 690V
Maks. johtimen poikkipinta-ala = 4 mm2
Maks. kiristysmomentti = 1,2 Nm
Maksimi etusulake = 25A





