SONTHEIMER - Nokkak. 0-1 1-n. DIN-kiskoon - A1/8T/Z38/F601


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 1
0 (off) -asento - kyllä
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 25 A
Palautus 0-asennossa - ei
Koteloitu laite - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410036044031
Sähkönumero
3604403
Toimittajan tuotenumero
A1/8T/Z38/F601
Tukkuerä
50
Napojen lukumäärä:
1
0 (off) -asento:
kyllä
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
25 A
Palautus 0-asennossa:
ei
Koteloitu laite:
ei
Sopii keskusasennukseen:
kyllä
A1/8T/Z38/F601 0-1 1N/DIN KYTKIN
Tekniset arvot
AC-21A = 25A
AC-23A (440 V) = 7,5 kW
AC-3 (440 V) = 5,5 kW
U = 690V
Maks. johtimen poikkipinta-ala = 4 mm2
Maks. kiristysmomentti = 1,2 Nm
Maksimi etusulake = 25A
Tekniset arvot
AC-21A = 25A
AC-23A (440 V) = 7,5 kW
AC-3 (440 V) = 5,5 kW
U = 690V
Maks. johtimen poikkipinta-ala = 4 mm2
Maks. kiristysmomentti = 1,2 Nm
Maksimi etusulake = 25A