SONTHEIMER - Nokkak. 1-2 3-n. DIN-kiskoon - WS3/8T/Z38/F614

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410036044611

Sähkönumero

3604461

Toimittajan tuotenumero

WS3/8T/Z38/F614

Tukkuerä

50

WS3/8T/Z38/F614 1-2 3N/DIN KYTKIN

Tekniset arvot
AC-21A = 25A A
C-23A (440 V) = 7,5 kW
AC-3 (440 V) = 5,5 kW
U = 690V
Maks. johtimen poikkipinta-ala = 4 mm2
Maks. kiristysmomentti = 1,2 Nm
Maksimi etusulake = 25A