SONTHEIMER - Nokkakytkin käynnistys - WAH157/8E/A-0-1/2-1/1


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 2
Kytkentäsentojen määrä - 4
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 25 A
0 (off) -asento - kyllä
Palautus 0-asennossa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3604629
Toimittajan tuotenumero
WAH157/8E/A-0-1/2-1/1
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
2
Kytkentäsentojen määrä:
4
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
25 A
0 (off) -asento:
kyllä
Palautus 0-asennossa:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP44
Kilven koko:
48x48 mm
Sopii keskusasennukseen:
kyllä
Koteloitu laite:
ei
Tekniset arvot
AC-21A = 25A
AC-23A (440 V) = 7,5 kW
AC-3 (440 V) = 5,5 kW
U = 690V
Maks. johtimen poikkipinta-ala = 4 mm2
Maks. kiristysmomentti = 1,2 Nm
Maksimi etusulake = 25A