SONTHEIMER - Nokkakytkin STOP kansias. - SA/8ZM/F328

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410036044659

Sähkönumero

3604465

Toimittajan tuotenumero

SA/8ZM/F328

Tukkuerä

50

SA/8ZM/F328 STOP KANSI KYTKIN #

Tekniset arvot
AC-21A = 25A
AC-23A (440 V) = 7,5 kW
AC-3 (440 V) = 5,5 kW
U = 690V
Maks. johtimen poikkipinta-ala = 4 mm2
Maks. kiristysmomentti = 1,2 Nm
Maksimi etusulake = 25A