SONTHEIMER - Pääkytkin - HLO63/3T/Z20/Z74E/F908

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Käyttö pääkytkimenä - kyllä

  • Käyttö huoltokytkimenä - ei

  • Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

3617256

Toimittajan tuotenumero

HLO63/3T/Z20/Z74E/F908

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Ohjauselementin väri:

musta

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

ei

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

muu

Käyttö turvakytkimenä:

ei

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

63 A

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

18.5 kW

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sopii väliasennukseen:

ei

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

22 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

HLO63/3T/Z20/Z74E/F908 Pääkytkin DIN-kiskoasennus 3-napainen 63A, 22kW,IP44 Lukittava väänin

Sontheimer kuormankytkin 3x63A pääkytkinkäyttöön. Kytkimen kiertoväännin on lukittavissa riippulukolla. Kuormankytkinvalikoima kattaa 3- ja 4 napaiset versiot sekä lisänavat, apukoskettimet ja liitinsuojat. Kuormankytkimiä käytetään pienjännitekojeistojen sähkönjakelun pääkytkiminä, moottorien käynnistykseen- ja pysäytykseen sekä huollon aikana kuormanerotuskytkiminä. Sontheimer kuormankytkimet on sertifioitu standardin EN 60947-3 mukaisesti. Valikoimaan kuuluu myös UL-listattuja kytkimiä.