SONTHEIMER - Turvakytkin väännin - RLO16/3PM-D1/Z33GB/2xM25


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3624989
Toimittajan tuotenumero
WAH2511/RLO16/3PM-D1/Z33GB/2XM25
Tukkuerä
1
RLO16/3PM-D1/Z33/2xM20 Koteloitu IP65 turvakytkin 3-nap + 2 kplHolkkitiiviste M20, 16A 7,5 kW Murtoaihiot: (4 x M25) (4 x M20) lukittava väännin, kotelo polykarbonaattia, kestää UV-säteilyä ja useita kemikaaleja. Mitat mm: L100xK140xS81
SONTHEIMER KOTELOIDUT TURVAKYTKIMET KATTAVA VALIKOIMA
(16A – 250A) (7,5 kW – 132,0 kW)
3- 4 ja 6- napaiset versiot.
MYÖS EMC SUOJATUT TURVAKYTKIMET
• Kannen kiinnitys kahdella ruuvilla
• Paljon kytkentätilaa
• Metriset läpiviennit
• UL hyväksyntä
• IP65
• Moderni muotoilu
• Moderni muotoilu
SONTHEIMER KOTELOIDUT TURVAKYTKIMET KATTAVA VALIKOIMA
(16A – 250A) (7,5 kW – 132,0 kW)
3- 4 ja 6- napaiset versiot.
MYÖS EMC SUOJATUT TURVAKYTKIMET
• Kannen kiinnitys kahdella ruuvilla
• Paljon kytkentätilaa
• Metriset läpiviennit
• UL hyväksyntä
• IP65
• Moderni muotoilu
• Moderni muotoilu