SONTHEIMER - Turvakytkin väännin - RLT80/3PM-D2/H11

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Kytkinten määrä - 1

  • Käyttö pääkytkimenä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

3604452

Toimittajan tuotenumero

RLT80/3PM-D2/H11

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Ohjauselementin väri:

musta

Kytkinten määrä:

1

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

Käyttö turvakytkimenä:

kyllä

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Katkaisuteho 400 V:

0 kW

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Lukittavissa:

kyllä

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP65

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

80 A

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

0 kA

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

22 kW

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

0 kA

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Sopii väliasennukseen:

ei

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

30 kW

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Esiasennettu kaapelointi:

ei

Lattia asennus:

ei

Turvakytkin koteloitu IP65 3-nap 80A 30,0 kW Apukosketin 1su + 1av Murtoaihiot: (lyhyt sivu 2xM32/40) (pitkä sivu 4xM20) lukittava väännin, kotelo polykarbonaattia, kestää UV-säteilyä ja useita kemikaaleja. Mitat mm: L146xK176xS104 SONTHEIMER KOTELOIDUT TURVAKYTKIMET KATTAVA VALIKOIMA
(16A – 250A) (7,5 kW – 132,0 kW)
3- 4 ja 6- napaiset versiot
MYÖS EMC SUOJATUT TURVAKYTKIMET

• Kannen kiinnitys kahdella ruuvilla
• Paljon kytkentätilaa
• Metriset läpiviennit
• UL hyväksyntä
• IP65
• Moderni muotoilu