SORDIN - Kuulonsuojaimet - SmartEar Impulse korvatulpat

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kartiomainen
Vaimennus - 19 dB
Mukautuvat laipat - kyllä
Varustettu nauhalla - ei
Varustettu pääpannalla - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392749013971
Sähkönumero
6336442
Toimittajan tuotenumero
27170-07-S
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
kartiomainen
Vaimennus:
19 dB
Mukautuvat laipat:
kyllä
Varustettu nauhalla:
ei
Varustettu pääpannalla:
ei
Sangallinen:
ei
Vaihdettava suojainosa:
kyllä
Väri:
oranssi
Uudelleenkäytettävä:
kyllä
Hyvin havaittavissa (huomioväri):
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Sotilaskäyttöön kehitetty ja NATO-sotilaiden käyttämä Sordin SmartEar Impulse on ANSI IPIL -sertifioitu impulssimelulle 166 dB asti, jossa se vaimentaa 33 dB. Kun äänihuippuja ei ole, korvatulppa tarjoaa 19 dB:n SNR:n, mikä varmistaa äänen ja ympäristön melun kuulemisen minimaalisella okkluusiovaikutuksella.
SmartEar Impulse tulpat päästävät ilmaa korvaan, joka vähentää korvakäytävän ärsytystä. Lisäksi aistimus äänen tulosuunnasta, puheäänen läpäisy, sekä ympäröivän tilan hahmotuskyky säilyvät, joka on tärkeä ominaisuus metsästystilanteissa sekä turvllisuuden että toiminnan tehokkuuden ja miellyttävyyden näkökulmasta.
Erittäin pieni koko, ja korvalle miellyttävät, lääketieteelliset vaatimukset täyttävät materiaalit tekevät näistä ihanteelliset koko päivänkin kestävään käyttöön.
Erittäin meluisissa olosuhteissa, tai esimerkiksi sotilaskäytössä tykillä ammuttaessa, missä kaksinkertainen suojaus on tarpeen on suositeltavaa käyttää näitä tulppia kuppikuulonsuojainten alla. Soveltuvat huomaamattomasti myös kommunikaatiokuulonsuojainten alla käytettäviksi.
- Täydellinen istuvuus on taattu: Pakkauksessa toimitetaan sekä keskikokoiset että suurikokoiset korvapäät. (mustat sisäsuodattimet on esiasennettu suurikokoisiin ulkotulppiin tehdasasetuksena.)
- Hygieeninen: Akustiset sisäsuodattimet on varustettu edistyneellä teknologialla, mikä varmistaa, että korvasi pysyvät hyvin tuuletettuina koko ajan
- Helppo poistaa korvista: Käytännöllisten tartuntaulokkeiden ansiosta poistaminen onnistuu myös käsineet kädessä
- Hypoallergeeninen: Korvatulppa on valmistettu lääketieteelliset vaatimukset täyttävästä TPE:stä (Thermo Plastic Elastomer)
- Vastinetta rahalle: Sordin SmartEar Impulse -korvatulpat ovat uudelleenkäytettäviä, joten niitä voidaan käyttää useita kertoja
- Luonnollinen ääni: Luonnollinen kuulo säilyy, mikä helpottaa tilannetietoisuutta
- Ei elektroniikkaa, ei paristoja
- Sertifiointi: EN 352-2. CE. UKCA.
- Jokainen tuote on akustisesti testattu
Vaimennusarvot:
Hetkellinen vaimennus PIR (Peak Impulse Reduction): 33 dB.
SNR (Single Number Rating) = 19 dB.
H (Korkeat taajuudet) = 22 dB.
M (Keskitaajuudet) = 16 dB.
L (Matalat taajuudet) = 13 dB.
NRR (Noise Reduction Rating) = 12 dB.
Toimitetaan retail-piikkipakkauksessa, jossa mukana:
- 1 pari suurikokoisia (halk. 7-12 mm) ulkotulppia sisäosan suodatinosat esiasennettuina
- 1 pari keskikokoisia (halk. 6-11 mm) vaihtoehtoisia ulkotulppia (kun tämä pienempi koko sopii paremmin, niin suodattimet tulee vaihtaa isoista näihin ennen käytön aloittamista)
- Kestävä metallinen kuljetus-/säilytyssäiliö avaimenperärenkaalla (pitää tulpat mukana, puhtaina ja helposti saatavilla)
- Käyttöohjeet
Pakkaukset on pakattu 10 kpl displaylaatikoihin.
Lisää tietoa okluusiosta:
Okluusiovaikutus syntyy, kun korvatulppa tai muu este/varuste sulkee korvakäytävän ulomman osan. Ongelma korostuu sellaisissa varusteissa, jotka on suunniteltu istumaan korvakäytävään tiukasti, joko korvassa pysyvyyden tai kuulonsuojauksen vuoksi. Mitä tapahtuu: Korvaan asetettu varuste kasvattaa korvakäytävän akustista "impedanssia", mikä puolestaan lisää akustisen paineen amplitudia erityisesti silloin, kun korvaan kohdistuu käyttäjän itse synnyttämää matalataajuista ääntä. Ilmiö voi korostua esimerkiksi puhuessa, kävellessä askelten kautta, nieleskellä tai sykkeen noustessa nopeatahtisissa töissä tai portaissa liikuttaessa. Yleisin okluusio syntyy korvaan luujohtumisen takia. Etenkin matalat taajuudet voimistuvat runsaasti, ja tämän tunnistaa jokainen, joka on puhunut tai syönyt korvatulpat päässä. Seurauksena on korvassa kuultava ärsyttävä ja häiritsevä kaiun kaltainen jyrinä tai matalan taajuuden jyskytys, joka voi lisäksi myös heikentää keskittymiskykyä, aiheuttaa väsymystä, ja sitä kautta turvallisuutta, sekä alentaa toiminnan tehoa.
Sordin Smart Ear Impulse korvatulpat on suunniteltu minimoimaan okluusion vaikutusta hyvällä mekaanisen rakenteen suunnittelulla, kuten esim. lisäämällä pieni ilmakäytävä rakenteeseen akustisen impedanssin vähentämiseksi.





