SORDIN - Kuulonsuojain - EXC Headband kuulosuojain

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaimennus - 32 dB
Kannatustapa - päälakisanka
Väri - musta
Radiovastaanotin - ei
Radiolinkitys - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392749016866
Sähkönumero
6336447
Toimittajan tuotenumero
812004-10P
Tukkuerä
20
Vaimennus:
32 dB
Kannatustapa:
päälakisanka
Väri:
musta
Radiovastaanotin:
ei
Radiolinkitys:
ei
Säädettävä:
kyllä
Päälakisangan materiaali:
muovi
Päälakisangan materiaalin laatu:
muu
Paino:
217 g
Koko:
yleiskäyttöinen
Taittuva:
ei
Bluetooth:
ei
Aktiivinen melun vaimennus:
ei
Vaihdettavat vaimennustyynyt:
kyllä
Hyvin havaittavissa (huomioväri):
ei
Kuppien kaksipistekiinnitys tarjoaa tasaisen paineen pehmusterenkaan kaikilla alueilla. Pehmusterenkaiden alalaidoissa korvalehden mukainen muotoilu, joka parantaa käyttömukavuutta ja tiiveyttä. Yksikertainen rakenne, joka ei kerää likaa.
Teleskooppinen pituuden säätö. Koko rakenne on täysin metalliosista vapaa ja turvallinen käyttää sähkölaitteiden ja muiden laitteiden lähellä missä metalliosat (piilossa tai esillä) voisivat aiheuttaa riskejä tai magneettisia ongelmia. Kompakti, kestävä rakenne. Erittäin pehmeät ja helposti vaihdettavat tiivisterenkaat. Paino 217 g. Väri: musta. EN 352-1. CE. Suorituskyky/vaimennusarvot: SNR 32 dB. H=34, M=30, L=23. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 2 vuotta. Valmistusmaa Ruotsi.
Saatavilla seuraavat vaihto-osat:
81H-2001P Hygiene Kit EXC huoltopakkaus




