SORDIN - Kuulonsuojain - EXC kuulosuojain adapter20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaimennus - 30 dB
Kannatustapa - kypäräkiinnitys
Väri - musta
Radiovastaanotin - ei
Radiolinkitys - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392749016880
Sähkönumero
6336448
Toimittajan tuotenumero
812004-3020P
Tukkuerä
20
Vaimennus:
30 dB
Kannatustapa:
kypäräkiinnitys
Väri:
musta
Radiovastaanotin:
ei
Radiolinkitys:
ei
Säädettävä:
kyllä
Päälakisangan materiaali:
muu
Päälakisangan materiaalin laatu:
muu
Paino:
208 g
Koko:
yleiskäyttöinen
Taittuva:
kyllä
Bluetooth:
ei
Aktiivinen melun vaimennus:
ei
Vaihdettavat vaimennustyynyt:
kyllä
Hyvin havaittavissa (huomioväri):
ei
Pehmusterenkaiden alalaidoissa korvalehden mukainen muotoilu, joka parantaa käyttömukavuutta ja tiiveyttä. Rakenne ja pintojen tarjoama ote on suunniteltu tehokkaaksi käyttää myös käsineet kädessä.
Portaattomasti liukuva pituuden säätö. Kompakti, kestävä rakenne. Erittäin pehmeät ja helposti vaihdettavat tiivisterenkaat. Paino vain 208 g. Väri: musta. EN 352-3. CE. Suorituskyky/vaimennusarvot: SNR 30 dB. H=34, M=28, L=20. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 2 vuotta. Valmistusmaa Ruotsi.
Saatavilla seuraavat vaihto-osat:
81H-2001P Hygiene Kit EXC huoltopakkaus
Adapter 20 soveltuu käytettäväksi mm. Kask Zenith X -sarjan työkypärien kanssa. Tarkempi yhteensopivuuden osalta sertifioitujen kuulonsuojainten taulukko saatavilla .pdf:nä.




