SORDIN - Kuulonsuojain - EXC kuulosuojain adapter21

Vandernet Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaimennus - 30 dB

  • Kannatustapa - kypäräkiinnitys

  • Väri - musta

  • Radiovastaanotin - ei

  • Radiolinkitys - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392749016897

Sähkönumero

6336457

Toimittajan tuotenumero

812004-3021P

Tukkuerä

20

Vaimennus:

30 dB

Kannatustapa:

kypäräkiinnitys

Väri:

musta

Radiovastaanotin:

ei

Radiolinkitys:

ei

Säädettävä:

kyllä

Päälakisangan materiaali:

muu

Päälakisangan materiaalin laatu:

muu

Paino:

208 g

Koko:

yleiskäyttöinen

Taittuva:

kyllä

Bluetooth:

ei

Aktiivinen melun vaimennus:

ei

Vaihdettavat vaimennustyynyt:

kyllä

Hyvin havaittavissa (huomioväri):

ei

Suojausluokka EN 352 mukaan:

luokka 3

Kypäräkiin. Kypäräkiin. SNR30.H34,M28,L20 Kypäräkiinnitteiset, adapter 21 sovittimilla varustetut kevyet medium-vaimennustason kuppimalliset kuulonsuojaimet. Sordin Classic -sarjan malli, jossa sisällä ainutlaatuiset ruiskupuristevaletut vaimennussisäosat, jotka tarjoavat miellyttävän vaimennuksen ja kovalehdille poikkeuksellisen runsaasti tilaa. Patentoitu jousirakenne, joka tarjoaa kevyen paineen päätä vasten, ja erinomaisen käyttömukavuuden. Suositeltava malli monipuoliseen yleiskäyttöön niin teollisuudessa kuin vapaa-ajallakin.

Pehmusterenkaiden alalaidoissa korvalehden mukainen muotoilu, joka parantaa käyttömukavuutta ja tiiveyttä. Rakenne ja pintojen tarjoama ote on suunniteltu tehokkaaksi käyttää myös käsineet kädessä.

Portaattomasti liukuva pituuden säätö. Kompakti, kestävä rakenne. Erittäin pehmeät ja helposti vaihdettavat tiivisterenkaat. Paino vain 215 g. Väri: musta. EN 352-3. CE. Suorituskyky/vaimennusarvot: SNR 30 dB. H=34, M=28, L=20. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 2 vuotta. Valmistusmaa Ruotsi.

Saatavilla seuraavat vaihto-osat:
81H-2001P Hygiene Kit EXC huoltopakkaus

Adapter 21 soveltuu käytettäväksi mm. seuraavien työkypärien kanssa:
- Petzl Vertex ja Vertex Vent -sarjat