SORDIN - Kuulonsuojain - left/RIGHT Medium Headband

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaimennus - 28 dB
Kannatustapa - päälakisanka
Väri - musta
Radiovastaanotin - ei
Radiolinkitys - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392749010895
Sähkönumero
6336404
Toimittajan tuotenumero
62000-04-S
Tukkuerä
1
Vaimennus:
28 dB
Kannatustapa:
päälakisanka
Väri:
musta
Radiovastaanotin:
ei
Radiolinkitys:
ei
Säädettävä:
kyllä
Päälakisangan materiaali:
muovi
Päälakisangan materiaalin laatu:
polyasetaali (POM)
Paino:
232 g
Koko:
yleiskäyttöinen
Taittuva:
ei
Bluetooth:
ei
Aktiivinen melun vaimennus:
ei
Vaihdettavat vaimennustyynyt:
kyllä
Hyvin havaittavissa (huomioväri):
ei
Suojausluokka EN 352 mukaan:
luokka 1
Pääalueen ilmavaksi jättävä pääpanta, jonka ansiosta malli soveltuu sykettäkin nostattaviin töihin. Medium vaimennustaso. Vaimentaa erityisen hyvin korkeita äänentaajuuksia (sirkkeli, kulmahiomakone jne). Laajan taajuusalueen kattavan vaimennuksen ansiosta suositeltava malli monipuoliseen yleiskäyttöön niin teollisuudessa, rakennustyömailla kuin vapaa-ajan käytössäkin.
Portaattomasti liukuva pituuden säätö. Kompakti, kestävä rakenne. Pehmeät ja helposti vaihdettavat tiivisterenkaat. Paino 232 g. Väri: musta. CE EN 352. Suorituskyky/vaimennusarvot: SNR 28 dB. H=32, M=26, L=17. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 2 vuotta. Valmistusmaa Ruotsi.
Saatavilla seuraavat vaihto-osat:
60098 Sordin Hygiene Kit left/RIGHT Medium huoltopakkaus


