SORMAT - Betonikiinnike irtoruuvi - PFG LB 8-25 50kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ankkurityyppi - pultti
Kiinnitystapa - pultti
Ankkurimateriaalin laatu - muu
Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)
Kierrekoko (metrinen) - 8
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8716247770287
Sähkönumero
1356233
Toimittajan tuotenumero
9640077028
Tukkuerä
250
Ankkurityyppi:
pultti
Kiinnitystapa:
pultti
Ankkurimateriaalin laatu:
muu
Ruuvausjärjestelmä:
kuusiokanta (ulko)
Kierrekoko (metrinen):
8
Pituus:
70 mm
Ankkrin pintakäsittely:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Ankkurointi:
kiila-ankkuri laajeneva
Kuorimateriaali:
teräs
Holkin materiaalin laatu:
muu
Holkin pintakäsittely:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierre:
metrinen
Ankkurin materiaali:
teräs
Laipalla:
ei
Porausreiän minimisyvyys:
55 mm
Holkin pituus:
50 mm
Kiristys levitystyökalulla:
ei
Sopii ontelolaatalle:
ei
Välikappaleasennus:
kyllä
Maksimi kiinnitys paksuus:
25 mm
Porausreiän halkaisija:
14 mm
Läpivientiasennus:
ei
Esiasennus:
kyllä
Efektiivinen ankkurointisyvyys:
50 mm
Avaimen leukaväli:
13 mm
Aluslevyjen määrä:
1
Palonkestävä:
kyllä




