SORMAT - Betoniruuvi - S-CSA CS EZn 5x100 Uppo TX25


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
100 mmTärkeimmät tuotetiedot
Kannan muoto - muu
Materiaali - teräs
Ruuvausjärjestelmä - Torx
Kierteen halkaisija - 6 mm
Pituus - 100 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031716034
Sähkönumero
1310045
Toimittajan tuotenumero
9640071603
Tukkuerä
500
Kannan muoto:
muu
Materiaali:
teräs
Ruuvausjärjestelmä:
Torx
Kierteen halkaisija:
6 mm
Pituus:
100 mm
Porausreiän halkaisija:
5 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Materiaalin laatu:
muu
Porausreiän minimisyvyys:
55 mm
Koko (TX):
25
Soveltuu halkeilemattomalle betonille:
kyllä