SORMAT - Betoniruuvi - S-CSA+ HEX EZn 14x150 AV21 10kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
150 mmTärkeimmät tuotetiedot
Kannan muoto - kuusiokanta kauluksella
Materiaali - teräs
Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)
Kierteen halkaisija - 16.55 mm
Pituus - 150 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031718397
Sähkönumero
1324000
Toimittajan tuotenumero
9640071839
Tukkuerä
50
Kannan muoto:
kuusiokanta kauluksella
Materiaali:
teräs
Ruuvausjärjestelmä:
kuusiokanta (ulko)
Kierteen halkaisija:
16.55 mm
Pituus:
150 mm
Porausreiän halkaisija:
14 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Materiaalin laatu:
muu
Porausreiän minimisyvyys:
125 mm
Avaimen leukaväli:
21 mm
Seismisten kuormitusten kesto (ETA):
C2
Soveltuu halkeilevalle betonille:
kyllä
Soveltuu halkeilemattomalle betonille:
kyllä
Palonkestävä:
kyllä



