SORMAT - Betoniruuvi - S-CSA HEX Zn 5X50 Kuusio AV8


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannan muoto - kuusiokanta kauluksella
Materiaali - teräs
Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)
Kierteen halkaisija - 6 mm
Pituus - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031713026
Sähkönumero
1310049
Toimittajan tuotenumero
9640071302
Tukkuerä
500
Kannan muoto:
kuusiokanta kauluksella
Materiaali:
teräs
Ruuvausjärjestelmä:
kuusiokanta (ulko)
Kierteen halkaisija:
6 mm
Pituus:
50 mm
Porausreiän halkaisija:
5 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Materiaalin laatu:
muu
Porausreiän minimisyvyys:
55 mm
Avaimen leukaväli:
8 mm
Soveltuu halkeilemattomalle betonille:
kyllä