SORMAT - Betoniruuvi - S-CSA HEX Zn 6X50 Kuusio AV13

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Porausreiän halkaisija:

6 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannan muoto - kuusiokanta kauluksella

  • Materiaali - teräs

  • Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)

  • Kierteen halkaisija - 7.45 mm

  • Pituus - 50 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031713088

Sähkönumero

1310051

Toimittajan tuotenumero

9640071308

Tukkuerä

500

Kannan muoto:

kuusiokanta kauluksella

Materiaali:

teräs

Ruuvausjärjestelmä:

kuusiokanta (ulko)

Kierteen halkaisija:

7.45 mm

Pituus:

50 mm

Porausreiän halkaisija:

6 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Materiaalin laatu:

muu

Porausreiän minimisyvyys:

50 mm

Avaimen leukaväli:

13 mm

Koko (TX):

30

Sopii ontelolaatalle:

kyllä

Soveltuu halkeilevalle betonille:

kyllä

Soveltuu halkeilemattomalle betonille:

kyllä

Palonkestävä:

kyllä

S-CSA HEX 6X50/10 laipalla. Kiinnityksiin koville kiinnitysalustoillekuten betoniin, umpitiileen ja luonnonkiveen. Sisätilat / kuivatkäyttöolosuhteet (C1). ETA- hyväksytty / CE- merkitty. Kotimainen kiinnike laipallisella kuusiokannalla. Soveltuu myös täystiileen ja täysKahi-tiileen sekä ontelolaattaan kuivissa sisätiloissa. ETA- hyväksytty ja CE- merkitty betoni- ja ontelolaatta-asennuksissa. Myös paloluokiteltu betoniasennuksissa. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-17/1009.