SORMAT - Johdinside 500kpl - JS+ 100X2,5 LUONV (500/PSS)

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nauhan leveys:

2.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7.5 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot290 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot370 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot540 mm

Väri:

väritön

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nauhan leveys - 2.5 mm

  • Pituus (hihna/teippi/nauha) - 100 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - väritön

  • Kiristysmekanismi - muovinen lukituskieli / lukko-osa

Pakkaus ja ehdot

  • 500 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031170102

Sähkönumero

1310838

Toimittajan tuotenumero

9640017010

Tukkuerä

1

Nauhan leveys:

2.5 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

100 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

väritön

Kiristysmekanismi:

muovinen lukituskieli / lukko-osa

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

pikakiinnitysankkuri

Malli / Tyyppi:

sisäpuolinen hammastus

Siteen paksuus:

1 mm

Pienin vetolujuus:

80 N

Käyttölämpötila-alue:

-40...85 °C

Asennuslämpötila:

0...60 °C

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Heijastava:

ei

Tekstikenttä:

ei ole

Avattava:

ei

VG-hyväksyntä:

ei

Havaittavissa:

ei

MIL-hyväksyntä:

kyllä

UL-hyväksyntä:

kyllä

Materiaalin paloluokitus UL94:

V2

Johdinside (nippuside), luonnonvärinen CE- merkitty nippuside sisäkäyttöön, käyttölämpötila -40…+85 °C