SORMAT - Johdinside 500kpl - JS+ 200X4,6 LUONV (500/PSS)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nauhan leveys:
4.6 mmPituus (hihna/teippi/nauha):
200 mmTärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 4.6 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 200 mm
Materiaali - muovi
Väri - väritön
Kiristysmekanismi - muovinen lukituskieli / lukko-osa
Pakkaus ja ehdot
500 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031170201
Sähkönumero
1310844
Toimittajan tuotenumero
9640017020
Tukkuerä
2500
Nauhan leveys:
4.6 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
200 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
väritön
Kiristysmekanismi:
muovinen lukituskieli / lukko-osa
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
pikakiinnitysankkuri
Malli / Tyyppi:
sisäpuolinen hammastus
Siteen paksuus:
1.3 mm
Pienin vetolujuus:
220 N
Käyttölämpötila-alue:
-40...85 °C
Asennuslämpötila:
0...60 °C
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Tekstikenttä:
ei ole
Avattava:
ei
VG-hyväksyntä:
ei
MIL-hyväksyntä:
kyllä
UL-hyväksyntä:
kyllä
Materiaalin paloluokitus UL94:
V2