SORMAT - Johdinside 500kpl - JS+ 370X4,6 LUONV (500/PSS)

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nauhan leveys:

4.6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.5 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

370 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot540 mm

Väri:

väritön

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nauhan leveys - 4.6 mm

  • Pituus (hihna/teippi/nauha) - 370 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - väritön

  • Kiristysmekanismi - muovinen lukituskieli / lukko-osa

Pakkaus ja ehdot

  • 500 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031170379

Sähkönumero

1310848

Toimittajan tuotenumero

9640017037

Tukkuerä

1500

Nauhan leveys:

4.6 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

370 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

väritön

Kiristysmekanismi:

muovinen lukituskieli / lukko-osa

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

pikakiinnitysankkuri

Malli / Tyyppi:

sisäpuolinen hammastus

Siteen paksuus:

1.5 mm

Pienin vetolujuus:

220 N

Käyttölämpötila-alue:

-40...85 °C

Asennuslämpötila:

0...60 °C

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Heijastava:

ei

Tekstikenttä:

ei ole

Avattava:

ei

VG-hyväksyntä:

ei

MIL-hyväksyntä:

kyllä

UL-hyväksyntä:

kyllä

Materiaalin paloluokitus UL94:

V2

Johdinside (nippuside), luonnonvärinen CE- merkitty nippuside sisäkäyttöön, käyttölämpötila -40…+85 °C