SORMAT - Johdinside 500kpl - JSS+ 150X3,5 MUSTA (500/PSS)

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nauhan leveys - 3.5 mm

  • Pituus (hihna/teippi/nauha) - 150 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Kiristysmekanismi - muovinen lukituskieli / lukko-osa

Pakkaus ja ehdot

  • 500 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031175152

Sähkönumero

1310854

Toimittajan tuotenumero

9640017515

Tukkuerä

5000

Nauhan leveys:

3.5 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

150 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Kiristysmekanismi:

muovinen lukituskieli / lukko-osa

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

pikakiinnitysankkuri

Malli / Tyyppi:

sisäpuolinen hammastus

Siteen paksuus:

1.2 mm

Pienin vetolujuus:

180 N

Käyttölämpötila-alue:

-40...85 °C

Asennuslämpötila:

0...60 °C

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Heijastava:

ei

Tekstikenttä:

ei ole

Avattava:

ei

VG-hyväksyntä:

ei

Havaittavissa:

ei

MIL-hyväksyntä:

kyllä

UL-hyväksyntä:

kyllä

Materiaalin paloluokitus UL94:

V2

Johdinside (nippuside), musta CE- merkitty nippuside sisä- ja ulkokäyttöön, käyttölämpötila -40…+85 °C