SORMAT - Kaarik.kisko 2m kuumasinkitty - KKKS 2M KUUMASINKITTY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 2000 mm
Profiilin muoto - C-profiili
Leveys - 22 mm
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031150104
Sähkönumero
1320137
Toimittajan tuotenumero
9640015010
Tukkuerä
1
Pituus:
2000 mm
Profiilin muoto:
C-profiili
Leveys:
22 mm
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Korkeus:
12 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Aukon leveys:
11 mm
Malli / Tyyppi:
yksiprofiilinen
Materiaalin paksuus:
1.5 mm
Rei'ityksen tyyppi:
tausta rei'itetty
Reiän leveys:
6.2 mm
Hammastus:
ei
Katkaistava:
ei
Paino:
1.1 kg
Väri:
sinkki
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Pintakäsittelyn paksuus:
20 µm





