SORMAT - Kaarikiinnike - KL 12/3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pyöreä profiili
Kiinnikkeen materiaali - teräs
Kaapelien maksimimäärä - 3
Ruuvin materiaali - teräs
Kiristysalue - 12...12 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031130755
Sähkönumero
1324912
Toimittajan tuotenumero
9640013075
Tukkuerä
50
Asennustapa:
pyöreä profiili
Kiinnikkeen materiaali:
teräs
Kaapelien maksimimäärä:
3
Ruuvin materiaali:
teräs
Kiristysalue:
12...12 mm
Kiinnikkeen pinnoite:
jatkuvasti galvanoitu
Kiinnikkeen materiaalin luokka:
muu
Kuoren materiaali:
teräs
Pinnan suojakuori:
jatkuvasti galvanoitu
Kuoren materiaalin luokka:
muu
Välivanne:
ei
Ruuvin materiaalin luokka:
muu
Ruuvin pinnoite:
kuumasinkitty
3:lle kaapelille




