SORMAT - Kaarikiinnike - KR 30/2

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Asennustapa:

kulmaprofiili
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotC-profiili
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkiskoprofiili

Kaapelien maksimimäärä:

2

Kiristysalue:

30...30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot26...26 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot34...34 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40...40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot46...46 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot52...52 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60...60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot82...82 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - kulmaprofiili

  • Kiinnikkeen materiaali - teräs

  • Kaapelien maksimimäärä - 2

  • Ruuvin materiaali - teräs

  • Kiristysalue - 30...30 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031134302

Sähkönumero

1324680

Toimittajan tuotenumero

9640013430

Tukkuerä

1

Asennustapa:

kulmaprofiili

Kiinnikkeen materiaali:

teräs

Kaapelien maksimimäärä:

2

Ruuvin materiaali:

teräs

Kiristysalue:

30...30 mm

Kiinnikkeen pinnoite:

jatkuvasti galvanoitu

Kiinnikkeen materiaalin luokka:

muu

Kuoren materiaali:

teräs

Pinnan suojakuori:

jatkuvasti galvanoitu

Kuoren materiaalin luokka:

muu

Välivanne:

ei

Ruuvin materiaalin luokka:

muu

Ruuvin pinnoite:

kuumasinkitty

Kaarikiinnike, 40x40 kulmarautarakenteisiin. Sinkitty, kahdellekaapelille.

kulmarautamalli 40x40 2:lle kaapelille