SORMAT - Kalvotiiviste Metri - S-GET 3-5H RAL 7042,IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii tiivistysvälille:
3...5 mmTärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 12 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Malli / Tyyppi - suljettu
Materiaali - kumi
Sopii tiivistysvälille - 3...5 mm
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031555053
Sähkönumero
1725728
Toimittajan tuotenumero
9640055505
Tukkuerä
50
Nimellishalkaisija:
12 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Malli / Tyyppi:
suljettu
Materiaali:
kumi
Sopii tiivistysvälille:
3...5 mm
Väri:
harmaa
Seinämän paksuus:
1...5 mm
Halogeeniton:
kyllä
Vedonpoistin:
ei
RAL-numero:
7042
Läpivientikumit suojaavat kotelot pölyltä ja kosteudelta. Tumman harmaa, M- mitoitus, kaapelille 3-5 mm.



