SORMAT - Kalvotiiviste - S-VET 10-14H IP67 HAR

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 23 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Malli / Tyyppi - suljettu

  • Materiaali - kumi

  • Sopii tiivistysvälille - 10...14 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031554148

Sähkönumero

1725717

Toimittajan tuotenumero

9640055414

Tukkuerä

50

Nimellishalkaisija:

23 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Malli / Tyyppi:

suljettu

Materiaali:

kumi

Sopii tiivistysvälille:

10...14 mm

Väri:

harmaa

Seinämän paksuus:

1...4 mm

Halogeeniton:

kyllä

PG-koko:

16

Vedonpoistin:

ei

RAL-numero:

7042

Tumman harmaa, Pg- mitoitus, kaapelille 10-14 mm

Läpivientikumit suojaavat kotelot pölyltä ja kosteudelta. Tumman harmaa, Pg- mitoitus, kaapelille 10-14 mm.