SORMAT - Kevytbetonitulppa - KBT 4 muovi


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Porausreiän halkaisija:
10 mmTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - spiraalitulppa
Porausreiän halkaisija - 10 mm
Materiaali - muovi
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on - 4...4.5 mm
Sisältää ruuvin - ei
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031751042
Sähkönumero
1350504
Toimittajan tuotenumero
9640075104
Tukkuerä
500
Malli / Tyyppi:
spiraalitulppa
Porausreiän halkaisija:
10 mm
Materiaali:
muovi
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on:
4...4.5 mm
Sisältää ruuvin:
ei
Pituus:
50 mm
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Reunalla:
kyllä
Porausreiän syvyys:
60 mm
Sopii ranskalaiseen puuruuviin:
ei
Sopii solubetonille:
kyllä
Sopii betonille:
ei
Sopii kiinnitettäväksi johdinsiteillä:
ei
Sopii kalkkihiekkakivelle:
ei
Sopii kaasubetonille:
ei
Soveltuu kipsille:
ei
Sopii lastulevylle:
ei
Sopii massiivitiilille:
ei
Sopii reikätiilelle:
ei
Sopii luonnonkivelle:
ei
Soveltuu puulle:
ei
Läpivientiasennus:
ei
Esiasennus:
kyllä
Välikappaleasennus:
ei