varastointi päättyy

SORMAT - Kiila-ankkuri sähkösinkitty - S-KA 12/20x118 20kpl

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ankkurityyppi - ulkokierre

  • Kiinnitystapa - mutteri

  • Ankkurimateriaalin laatu - muu

  • Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)

  • Kierrekoko (metrinen) - 12

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031011528

Sähkönumero

1356637

Toimittajan tuotenumero

9640001152

Tukkuerä

100

Ankkurityyppi:

ulkokierre

Kiinnitystapa:

mutteri

Ankkurimateriaalin laatu:

muu

Ruuvausjärjestelmä:

kuusiokanta (ulko)

Kierrekoko (metrinen):

12

Pituus:

118 mm

Ankkrin pintakäsittely:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Ankkurointi:

kiila-ankkuri

Kuorimateriaali:

teräs

Holkin materiaalin laatu:

muu

Holkin pintakäsittely:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kierre:

metrinen

Ankkurin materiaali:

teräs

Laipalla:

ei

Porausreiän minimisyvyys:

90 mm

Kierteen pituus:

68 mm

Kiristys levitystyökalulla:

ei

Sopii ontelolaatalle:

ei

Välikappaleasennus:

kyllä

Maksimi kiinnitys paksuus:

20 mm

Porausreiän halkaisija:

12 mm

Läpivientiasennus:

kyllä

Esiasennus:

kyllä

Efektiivinen ankkurointisyvyys:

70 mm

Avaimen leukaväli:

19 mm

Mutterien lukumäärä:

1

Aluslevyjen määrä:

1

Palonkestävä:

kyllä

Seismisten kuormitusten kesto (ETA):

C1

PALONKESTÄVÄ. Hyväksyntä ETA-08/0173 perustuu EOTA TR 020.Palonkestävyys 30-120 min. Maksimi kiinnityspaksuus = 20 mm, porareiänhalkaisija = 12 mm, Eurooppalainen Tekninen hyväksyntä ETA-08/0173

Kotimainen sähkösinkitty kiila-ankkuri kiinnityksiin mm. betoniin kuivissa sisätiloissa (C1). Tuote on ETA- hyväksytty ja CE- merkitty sekä paloluokiteltu betonikiinnityksissä (R120). Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-08/0173.