SORMAT - Kiila-ankkuri sähkösinkitty - S-KA 8/30x92 50kpl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ankkurityyppi - ulkokierre
Kiinnitystapa - mutteri
Ankkurimateriaalin laatu - muu
Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)
Kierrekoko (metrinen) - 8
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031011146
Sähkönumero
1356614
Toimittajan tuotenumero
9640001114
Tukkuerä
250
Ankkurityyppi:
ulkokierre
Kiinnitystapa:
mutteri
Ankkurimateriaalin laatu:
muu
Ruuvausjärjestelmä:
kuusiokanta (ulko)
Kierrekoko (metrinen):
8
Pituus:
92 mm
Ankkrin pintakäsittely:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Ankkurointi:
kiila-ankkuri
Kuorimateriaali:
teräs
Holkin materiaalin laatu:
muu
Holkin pintakäsittely:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierre:
metrinen
Ankkurin materiaali:
teräs
Laipalla:
ei
Porausreiän minimisyvyys:
60 mm
Kierteen pituus:
52 mm
Kiristys levitystyökalulla:
ei
Sopii ontelolaatalle:
ei
Välikappaleasennus:
kyllä
Maksimi kiinnitys paksuus:
30 mm
Porausreiän halkaisija:
8 mm
Läpivientiasennus:
kyllä
Esiasennus:
kyllä
Efektiivinen ankkurointisyvyys:
45 mm
Avaimen leukaväli:
13 mm
Mutterien lukumäärä:
1
Aluslevyjen määrä:
1
Palonkestävä:
kyllä
Seismisten kuormitusten kesto (ETA):
C1
Kotimainen sähkösinkitty kiila-ankkuri kiinnityksiin mm. betoniin ja täystiileen kuivissa sisätiloissa (C1). Tuote on ETA- hyväksytty ja CE- merkitty sekä paloluokiteltu betonikiinnityksissä (R120). Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-08/0173.